※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6168-75 砲金プラグ カクダイ 44388757 6168-75 砲金プラグ カクダイ 44388757

砲金プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44388757 品番 6168-75
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
寸法CR3 寸法A(mm)31 寸法B(mm)28 形状プラグ 仕様排水用 材質青銅 種類ねじ込み継手 呼び径(B)3 使用流体排水用 呼び径(A)75 アズワン品番64-9670-70 接続ねじ種類R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする