カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金プラグ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388766
品番
6168-100
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
寸法C
R4
寸法A(mm)
32
寸法B(mm)
31
形状
プラグ
仕様
排水用
材質
青銅
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
4
使用流体
排水用
呼び径(A)
100
アズワン品番
64-9670-39
接続ねじ種類
R
商品豆知識
配管工事を支える補助部材