※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金丸ニップル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44388897
品番
6499-25
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
41
形状
ニップル
材質
青銅
B
R1
種類
ねじ込み継手
C
R1
寸法B
R1
寸法C
R1
アズワン品番
64-9672-16
商品豆知識
配管工事を支える補助部材