※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ポリパイジョイント
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44389134
品番
6146
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
適合
水道管用2種・一般用管1種・一般用管2種
全長(mm)
45
ねじ径
R1/2
材質
黄銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
商品豆知識
配管工事を支える補助部材