※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6180-20×12.7 ナットつき銅管アダプター カクダイ 44389292 6180-20×12.7 ナットつき銅管アダプター カクダイ 44389292

ナットつき銅管アダプター

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20A 寸法B(Φmm)12.7 注文コード44389292 品番6180-20×12.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,040
この商品は呼び径・寸法Bなど8種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類管用平行ネジ 呼び径(A)20A 仕様ノンアスベストパッキン付 材質銅、黄銅 形状ストレート 種類銅管用継手 呼び20 取付ねじ管用平行ネジ 寸法B(Φmm)12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40494596
2020-08-14
用途:
給湯器、お湯管の接続
運輸・通信業

メーカー品ですから製品に問題なしですね。何よりも値段ですね!今回、試してみて問題なかったのでまた注文したいと思います。

対象商品:
40494587
2017-03-02
用途:
温水器交換
タイヨー電化 様 (卸売・小売業)

サイズ間違い15.88が欲しかった
サイズを何種類か載せて

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする