※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
ナットつき銅管エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
15.88
仕様
ノンアスベストパッキン付
注文コード
44389317
品番
6181-20×15.88
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
適合管外径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
管用平行ネジ
適合管外径(Φmm)
15.88
仕様
ノンアスベストパッキン付
材質
銅、黄銅
形状
エルボ90°
種類
銅管用継手
取付ねじ
管用平行ネジ
寸法B(Φmm)
15.88
商品豆知識
配管工事を支える補助部材