※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
ナットつき銅管エルボ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合管外径(Φmm)
12.7
仕様
ノンアスベストパッキン付
注文コード
44389326
品番
6181-20×12.7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
適合管外径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
管用平行ネジ
適合管外径(Φmm)
12.7
仕様
ノンアスベストパッキン付
材質
銅、黄銅
形状
エルボ90°
種類
銅管用継手
取付ねじ
管用平行ネジ
寸法B(Φmm)
12.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材