カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管45°エルボ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44391182
品番
6691-12.7
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
適合管外径(Φmm)
12.7
材質
銅
形状
エルボ45°
種類
銅管用継手
寸法B(mm)
13
寸法A(Φmm)
12.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材