※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6691-31.75 銅管45°エルボ カクダイ 44391243 6691-31.75 銅管45°エルボ カクダイ 44391243

銅管45°エルボ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)31.75 注文コード44391243 品番6691-31.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,850
この商品は適合管外径など14種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(Φmm)31.75 材質 形状エルボ45° 種類銅管用継手 寸法B(mm)37 寸法A(Φmm)31.75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
石油ボイラー据え付けで購入
その他業種

DIYで風呂の石油ボイラー据え付けで使用
追い炊きの配管と排水が全然変わってしまいパズルのように色々組み合わせて
45度エルボを6個使用
これが無ければ大規模に配管組み合わせになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする