※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6691-53.98 銅管45°エルボ カクダイ 44391286 6691-53.98 銅管45°エルボ カクダイ 44391286

銅管45°エルボ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44391286 品番 6691-53.98
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
適合管外径(Φmm)53.98 材質 形状エルボ45° 種類銅管用継手 寸法B(mm)55 寸法A(Φmm)53.98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-24
用途:
石油ボイラー据え付けで購入
その他業種

DIYで風呂の石油ボイラー据え付けで使用
追い炊きの配管と排水が全然変わってしまいパズルのように色々組み合わせて
45度エルボを6個使用
これが無ければ大規模に配管組み合わせになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする