カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管FCユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44391295
品番
6699-13×15.88
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び
13
材質
銅、鋳鉄、NR
形状
ユニオン
種類
銅管用継手
寸法A(mm)
43
寸法C(Φmm)
15.88
寸法B
Rc1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材