※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管キャップ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B(Φmm)
66.68
注文コード
44391575
品番
6695-66.68
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,750
この商品は
寸法B
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
種類
銅管用継手
形状
キャップ
材質
銅
寸法A(mm)
38.7
寸法B(Φmm)
66.68
商品豆知識
配管工事を支える補助部材