銅管ソケット

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44391602 品番 6693-8.0
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
呼び径8 材質 形状ソケット 種類銅管用継手 寸法L(mm)14.5 寸法A(mm)16 寸法C(Φmm)8 寸法B(Φmm)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-07
用途:
銅管の接続
建設業・工事業

近所のホームセンターにこのサイズが無かったので購入。こういうあまり見かけない物が簡単に探せるのはモノタロウの長所ですね。
品質は問題なく使えました。

対象商品:
44391636
2019-05-07
用途:
車の修理

サイズはピッタリ。あとはロウ付の腕次第できれいに仕上げたいものです。

対象商品:
44391715
2018-06-04
用途:
補修用

探していました、モノタロウさんで見つけることが出来ました、一個単位で購入できて助かります。

対象商品:
44391663
2021-01-22
用途:
同じサイズの銅管のジョイントに。
その他業種

サイズをよく見ず片側だけのサイズを見て注文してしまい、来た商品は画像とまったく違い片側が大きく片側が小さい形です。
購入時には画像だけで形を決め付けないでB・Cと書かれたサイズを確認しないとダメですね。

2人が参考にしています
対象商品:
40494711
2018-02-05
用途:
給湯管の凍結で交換
その他業種

商品も直ぐに届き大変助かりました。蝋付けの乗りもよく簡単に施工できました。

対象商品:
44391602
2018-01-26
用途:
ブレーキラインのカシメ

スウェッジラインのカシメに使う予定。近所のホームセンターでは売って無かったので見つかって良かったです。

対象商品:
40494711
2018-01-23
用途:
レジン細工に
卸売・小売業

形も質感もも綺麗で作品に最適です。

対象商品:
44391602
2017-09-08
用途:
エアコンの銅管接続修理
電気・ガス・熱供給・水道業

このサイズの商品がホームセンターになかったので注文しました。エアコンの移設で銅管をネジ切ったため、銅管接続で使用し、簡単に溶接接続できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする