※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6692-12.7×9.52 銅管チーズ カクダイ 44391952 6692-12.7×9.52 銅管チーズ カクダイ 44391952

銅管チーズ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合管外径(Φmm)12.7×9.52 注文コード44391952 品番6692-12.7×9.52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は適合管外径など36種類から選べます 他の種類を見る
適合管外径(Φmm)12.7×9.52 材質 形状チーズ 種類銅管用継手 寸法A(mm)34 寸法D(Φmm)12.7 寸法B(mm)15 寸法C(Φmm)9.52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40494702
2023-03-04
用途:
エアコン配管溶接
スリーエイチ デンキ 様

3分と5分の配管溶接に使いました。溶接が上手にできるなら使います。

対象商品:
44391916
2018-10-12
用途:
ジョイントに
製造業

使いやすいです。価格がもう少し安くなればなあと思いますが

1人が参考にしています
対象商品:
44391934
2018-07-04
用途:
最低の業者

4つの内 注文コード / 品番は同じにもかかわらず 
注文したものと違う長さの物が3つ
品質管理が無能すぎる
全くもって信用できない
信用度0な会社

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
改善に努めてまいります。

対象商品:
44391891
2017-10-31
用途:
蒸気エンジン(模型製作に使用)
その他業種

蒸気エンジンに蒸気補給パイプの連結に使用、大変使い易く助かりました

対象商品:
40494702
2018-02-05
用途:
給湯管の凍結で交換
その他業種

価格も安くて使用には問題なかったです。購入したいです。

対象商品:
40494702
2016-12-16
用途:
給水管接続に使用します。

お値段もお手ごろで普通に使えますし、良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする