カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管ユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(Φmm)
15.88
注文コード
44392187
品番
6698-15.88
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法C
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
15.88
材質
銅、黄銅
形状
ユニオン
種類
銅管用継手
寸法A(mm)
38
寸法C(Φmm)
15.88
寸法B(Φmm)
15.88
商品豆知識
配管工事を支える補助部材