※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(Φmm)
28.58
注文コード
44392205
品番
6698-28.58
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法C
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
28.58
材質
銅、黄銅
形状
ユニオン
種類
銅管用継手
寸法A(mm)
58
寸法C(Φmm)
28.58
寸法B(Φmm)
28.58
商品豆知識
配管工事を支える補助部材