6694-15.88×8.0 銅管レデューサー カクダイ 44392223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6694-15.88×8.0 銅管レデューサー カクダイ 44392223
6694-15.88×8.0 銅管レデューサー カクダイ 44392223

銅管レデューサー

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法C(Φmm)8
寸法B(Φmm)15.88
内容量1個注文コード44392223品番6694-15.88×8.0
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
種類銅管用継手形状レジューサー材質寸法A(mm)27寸法B(Φmm)15.88寸法C(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44392275
2020-12-22
用途: バイクのインマニの調整用
卸売・小売業

しっかりした作りで助かりました。
カットと研磨の加工でジャストフィットしました。

対象商品 : 44392275
2016-03-11
用途: 配管部品
オールマリン

今まで使っていたものと変わり有りませんので機会が有れば、また購入します。

対象商品 : 44392214
2016-06-04
用途: 配管

よかっった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする