銅管レデューサー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44392257 品番 6694-22.22×15.88
参考基準価格(税別)¥730 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
種類銅管用継手 形状レジューサー 材質 寸法A(mm)35.5 寸法B(Φmm)22.22 寸法C(Φmm)15.88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:289

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44392275
2020-12-22
用途:
バイクのインマニの調整用
卸売・小売業

しっかりした作りで助かりました。
カットと研磨の加工でジャストフィットしました。

対象商品:
44392275
2016-03-11
用途:
配管部品
オールマリン 様

今まで使っていたものと変わり有りませんので機会が有れば、また購入します。

対象商品:
44392214
2016-06-04
用途:
配管

よかっった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする