※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6694-22.22×12.7 銅管レデューサー カクダイ 44392266 6694-22.22×12.7 銅管レデューサー カクダイ 44392266

銅管レデューサー

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44392266 品番 6694-22.22×12.7
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
種類銅管用継手 形状レジューサー 材質 寸法A(mm)35.5 寸法B(Φmm)22.22 寸法C(Φmm)12.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44392275
2020-12-22
用途:
バイクのインマニの調整用
卸売・小売業

しっかりした作りで助かりました。
カットと研磨の加工でジャストフィットしました。

対象商品:
44392275
2016-03-11
用途:
配管部品
オールマリン 様

今まで使っていたものと変わり有りませんので機会が有れば、また購入します。

対象商品:
44392214
2016-06-04
用途:
配管

よかっった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする