カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管レデューサー
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44392275
品番
6694-28.58×22.22
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
種類
銅管用継手
形状
レジューサー
材質
銅
寸法A(mm)
44.5
寸法B(Φmm)
28.58
寸法C(Φmm)
22.22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材