※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6696-25×28.58 銅管外ネジアダプター カクダイ 44392327 6696-25×28.58 銅管外ネジアダプター カクダイ 44392327

銅管外ネジアダプター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44392327 品番 6696-25×28.58
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
ねじの種類R 呼び径(A)25 寸法C(Φmm)28.58 材質 形状ストレート 種類銅管用継手 寸法A(mm)40 寸法BR1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44392311
2024-12-29
用途:
給湯配管の更新
その他業種

給湯配管の更新に、途中を切断してねじ込みできるようにする為に購入。
はんだ付けで問題なく接続できました。

対象商品:
40494727
2015-11-20
用途:
給湯配管作業

以前から使っているので、安心して使用しています。

対象商品:
44392302
2022-04-07
用途:
水道工事
電気・ガス・熱供給・水道業

溶接する部分が少し浅いのが不満です、締め付けるときに負荷がかかると不安になる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする