※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管内ネジアダプター
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44392372
品番
6697-10×12.7
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
寸法B
Rc3/8
呼び径(A)
10
寸法C(Φmm)
12.7
材質
銅
形状
ソケット
全長(mm)
24
種類
銅管用継手
寸法A(mm)
24
外径(Φmm)
12.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材