6697-20×22.22 銅管内ネジアダプター カクダイ 44392397 6697-20×22.22 銅管内ネジアダプター カクダイ 44392397

銅管内ネジアダプター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44392397 品番 6697-20×22.22
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
ねじの種類Rc 寸法BRc3/4 呼び径(A)20 寸法C(Φmm)22.22 材質 形状ソケット 全長(mm)35 種類銅管用継手 寸法A(mm)35 外径(Φmm)22.22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44392381
2022-04-06
用途:
水道工事
電気・ガス・熱供給・水道業

6角部分にもう少し厚みが欲しいです、ねじ込むときに受け工具を使用する時少し変形した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする