※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管内ネジアダプター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44392406
品番
6697-25×28.58
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
寸法B
Rc1
呼び径(A)
25
寸法C(Φmm)
28.58
材質
銅
形状
ソケット
全長(mm)
42
種類
銅管用継手
寸法A(mm)
42
外径(Φmm)
28.58
商品豆知識
配管工事を支える補助部材