※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管内ネジアダプター
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44392433
品番
6697-50×53.98
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
寸法B
Rc2
呼び径(A)
50
寸法C(Φmm)
53.98
材質
銅
形状
ソケット
全長(mm)
63
種類
銅管用継手
寸法A(mm)
63
外径(Φmm)
53.98
商品豆知識
配管工事を支える補助部材