※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管内ネジアダプター
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44392442
品番
6697-13×22.22
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc
寸法B
Rc1/2
呼び径(A)
13
寸法C(Φmm)
22.22
材質
銅
形状
ソケット
全長(mm)
35
種類
銅管用継手
寸法A(mm)
35
外径(Φmm)
22.22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材