カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管用L型リングジョイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44392467
品番
668-025
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
呼び
銅管:8
材質
黄銅
形状
L型
種類
銅管用継手
内径(Φmm)
8
寸法A(mm)
28.5
寸法B(Φmm)
8
材質(スリーブ)
樹脂
注意
※黄銅製スリープへの組替えは行わないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材