銅管用T型リングジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44392476 品番 668-015
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
適合管外径(Φmm)8 材質黄銅 形状ティー 種類銅管用継手 六角対辺(mm)14 呼び銅管:8 寸法A(mm)57 寸法B(mm)8 寸法C(mm)28.5 材質(スリーブ)樹脂
注意
※黄銅製スリープへの組替えは行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする