※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

668-016 銅管用T型リングジョイント カクダイ 44392485 668-016 銅管用T型リングジョイント カクダイ 44392485

銅管用T型リングジョイント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44392485 品番 668-016
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869
適合管外径(Φmm)10 材質黄銅 形状ティー 種類銅管用継手 六角対辺(mm)16.5 呼び銅管:10 寸法A(mm)56 寸法B(mm)10 寸法C(mm)28 材質(スリーブ)樹脂
注意
※黄銅製スリープへの組替えは行わないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする