※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管用リングジョイント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44392503
品番
668-010
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び
銅管:8
寸法C
R1/2
適合管外径(Φmm)
銅管:8
形状
ブッシング
材質
黄銅
全長(mm)
29.5
種類
銅管用継手
内径(Φmm)
8
寸法A(mm)
29.5
寸法B(Φmm)
8
材質(スリーブ)
樹脂
注意
※黄銅製スリープへの組替えは行わないでください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材