※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

668-013 銅管用リングジョイント カクダイ 44392512 668-013 銅管用リングジョイント カクダイ 44392512

銅管用リングジョイント

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44392512 品番 668-013
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
ねじの種類R 呼び銅管:10 寸法CR1/2 適合管外径(Φmm)銅管:10 形状ブッシング 材質黄銅 全長(mm)29 種類銅管用継手 内径(Φmm)10 寸法A(mm)29 寸法B(Φmm)10 材質(スリーブ)樹脂
注意
※黄銅製スリープへの組替えは行わないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44392503
2021-02-08
用途:
200Lオイルタンクの交換に伴う配管工事
農・林・水産業

200Lオイルタンクからボイラーへの配管に接続するアイテムとして便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする