銅管用火なし継手

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44392537 品番 6421-15.88
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
呼び15.88 適合管外径(Φmm)15.88 形状ユニオン 材質黄銅 全長(mm)54.2 種類銅管用継手 内径(Φmm)15.88 寸法A(mm)54 寸法C(Φmm)15.88 寸法B(Φmm)15.88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:291

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44392537
2025-02-21
用途:
銅管の接続
その他業種

取り付けがとても簡単でしっかり接続できました、漏れもなくとても満足しています。

対象商品:
44392521
2021-08-09
用途:
エアコン、給湯器配管用
株式会社 ハウスサービス 様 (建設業・工事業)

エアコンと給湯器の配管用の火なし銅管接続時に使用
銅管接続はロウ付けが普通だが、火が使えない所も多いのでこれを使用。
当初漏れるかなと思ったが大丈夫だった。

3人が参考にしています
対象商品:
44392537
2020-10-09
用途:
銅管接続
製造業

接続後も何の不具合も出ていません。商品として高い安定感があると
思います。

1人が参考にしています
対象商品:
44392521
2018-08-28
用途:
お湯配管用
有限会社玉田自動車 様

しっかり固定でき良かったです サイズが少ないのが残念です

対象商品:
44392521
2017-03-24
用途:
文字通り、火気の使えない場所での配管作業に適しています

古い配管がピンホールで水漏れし
土壁の為に火が使えない状態下で
この部材が活躍できました

1人が参考にしています
対象商品:
44392537
2017-01-22
用途:
ウッドボイラーの配管修理
コミちゃんファーム 様 (農・林・水産業)

やや価格が高いのが難点ですが、溶接の必要なく配管の接続が出来て水圧が高くても水漏れなど無く催行の製品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする