カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
銅管用外ネジアダプター
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44392564
品番
6419-13×15.88
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び
13
寸法C(Φmm)
15.88
材質
青銅
形状
ストレート
全長(mm)
35
種類
銅管用継手
内径(Φmm)
15.88
寸法A(mm)
35
寸法B
R1/2
商品豆知識
配管工事を支える補助部材