※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6419-13×22.22 銅管用外ネジアダプター カクダイ 44392573 6419-13×22.22 銅管用外ネジアダプター カクダイ 44392573

銅管用外ネジアダプター

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44392573 品番 6419-13×22.22
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
ねじの種類R 呼び13 寸法C(Φmm)22.22 材質青銅 形状ストレート 全長(mm)39.5 種類銅管用継手 内径(Φmm)22.22 寸法A(mm)39.5 寸法BR1/2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44392564
2024-08-12
用途:
銅管工事

銅管に止水栓を接続させるのに使いました。ロウづけも問題なくできました。漏水があり、ロウづけを再度やり直すトラブルがありましたが、銅管のヤスリかけが不十分だったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする