※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

690-03-A×L 異径ヘルール カクダイ 44393465 690-03-A×L 異径ヘルール カクダイ 44393465

異径ヘルール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44393465 品番 690-03-A×L
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

サニタリー継手

呼び1S×15A 材質SUS304 形状ヘルール 種類サニタリー継手 寸法C(Φmm)15.7 寸法B(Φmm)21.7 寸法A(Φmm)50.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サニタリー継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする