カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの サニタリー継手
タケノコプラグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44394034
品番
518-42-20×1/4
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
種類
ホース継手
形状
プラグ
材質
鋼
呼び
20
寸法A(Φmm)
9
寸法B(Φmm)
5
寸法C(mm)
57
適合ホースサイズ
1/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材