※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスプレート(穴なし)

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44394341 品番 6220-150
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質ステンレス 外径(Φmm)150 仕様のり付き 厚さ(mm)0.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
温水ルームヒーターの配管穴のカバー
株式会社斉藤建築 様

温水ルームヒーターの配管穴のカバーに使いました。接着剤も強力で良かったです。

対象商品:
44394305
2025-12-13
用途:
排水溝の盲蓋
株式会社カミノ 様 (建設業・工事業)

少しペコンペコンするので、もう少し厚みがあればしっかりするのでは?

1人が参考にしています
対象商品:
44394296
2021-03-14
用途:
洗面台用
製造業

洗面台のバルブとヘッドの交換時にワンハンドにしたため穴あきが残りこちらを使用しました、付属の両面テープをそのまま使いましたが耐久性はこれからの楽しみにしています。

2人が参考にしています
対象商品:
44394332
2024-06-12
用途:
壁の穴塞ぎ
ヒカリ内装 様 (建設業・工事業)

大きさは良かったのですが、もう少し厚みが有れば良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40494781
2021-06-13
用途:
リフォーム工事に

リフォーム工事の際は、ちょっとした化粧が必要だったりします。このステンプレートを何種類か常備していていざというときに使えるようにしています。★

対象商品:
40494781
2020-12-26
用途:
学生の入口のサムタウンを取り外した後に穴をふさぐ。
教育・研究機関

学生入口を電動ロックをドアにしたため現在使用していました、サムタウンを取り外し
後の穴を埋めるたにしようしました。

1人が参考にしています
対象商品:
40494781
2020-09-07
用途:
シリンダー孔塞ぎ
富建 様 (建設業・工事業)

両面テープの接着不足が少しきになるが、品質 価格とも特に問題ありません。

対象商品:
44394323
2020-04-14
用途:
pタイル床の穴埋め
卸売・小売業

事務所の床のPタイルを張り替えたのですが、直径3cmほどの電話線の穴が床に空いていて、張り替えたあとに穴の大きさだけPタイルをくり抜いてその上から貼り付けました。見栄えgoodです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする