※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

URI-3-19-20A 長さ600mmみぞぶたノンスリップ イズミ 44394919 URI-3-19-20A 長さ600mmみぞぶたノンスリップ イズミ 44394919 URI-3-19-20A 長さ600mmみぞぶたノンスリップ イズミ 44394919

長さ600mmみぞぶたノンスリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44394919 品番 URI-3-19-20A
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
溝幅(mm)A:200 種類みぞぶた 寸法(mm)メインバー:19 質量(kg)3.4 荷重歩道用 外形寸法C(mm)アングル:244 アングル寸法(mm)NL3×30×30 ピッチP(mm)30 本体長さ(mm)600 本体幅(mm)B:190

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする