※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イズミ
イズミの グレーチング・排水設備商品
イズミの グレーチング
長さ600mmみぞぶたノンスリップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44394955
品番
URI-3-19-30A
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
溝幅(mm)
A:300
種類
みぞぶた
寸法(mm)
メインバー:19
質量(kg)
4.5
荷重
歩道用
外形寸法C(mm)
アングル:344
アングル寸法(mm)
NL3×30×30
ピッチP(mm)
30
本体長さ(mm)
600
本体幅(mm)
B:290