ツバつきパッキン

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44395251 品番 794-101
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥58
販売価格(税別)
53

4ヵ所のツバによりネジ部との掛かりを設け脱落を防ぎます。

寸法B(mm)11.5 寸法A(mm)18.5 呼び13 材質EPDM 内径(Φmm)11.5 呼び径13 寸法C(mm)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44395267
2016-04-15
用途:
肩掛け噴霧器のピストンパッキンに代用

20年以上前の製造中止のステンレス9リットル用肩掛け噴霧器の手元から薬剤が噴出するようになり困ってました。農機具屋で修理するほどでもないので、噴霧器のピストンパッキンにこれを代用しました。純正とは行かないまでも使用には耐えられるので助かりました。安いので朽ちれば又購入したいと思います。色々なサイズのパッキンが用意されており他の製造中止の農機具のパッキンにも自己責任で使用したいと思います。有難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする