電磁駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台最大吐出量(mL/min)23注文コード44395296品番MP-L-30N-V4
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に
理化学、医療分野での薬液注入に
簡易水道、プールでの塩素滅菌用に
ボイラー薬品の注入に
水耕栽培や畜産現場での 栄養剤や消毒剤注入に
高い吐出圧力にも対応
ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa(背圧)でも連続的に薬液注入できます。
各種制御信号に対応
「接点信号(バルス)入力」「アナログ信号(0/4~20mA)入力」に対応し自動運転が可能です。 さらにリモートON/OFF機能、パッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。
MP-L30P(標準タイプ)
高耐食樹脂(PVDF)ヘッド採用、手動エア抜き機構標準装備
MP-L30N(ノンガスロックタイプ)
信頼の気泡排出機構、 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用

最大吐出量(mL/min)23吐出量(mL/min)通常:29吐出圧力(MPa)0.8最大吐出圧力(MPa)1.6電圧(V)AC100~230電源フリー AC100~230V(50/60Hz)使用液次亜塩素酸ソーダ等、気泡の発生する液体付属品電源ケ-ブル2m、ホース3m、チャッキ弁、フート弁、M取付ボトル、ナット×2本、取扱説明書材質ポンプヘッド:アクリル、弁体:PVC、弁座:特殊フッ素ゴム、チャックボール:セラミック、バルブスプリオング:ハステロイC、ガスケット、Oリング:特殊フッ素ゴム、ダイヤフラム:接液面PTFE(EPDM)、接続ホース:Φ4×9mm・テトロンブレード入り軟質塩ビホース質量(kg)約2.9タイプノンガスロック最大電流(A)3.6保護等級IP65機能マニュアル(手動)運転、各種制御運転ストローク数(spm)0~180(ストロ-ク数/min)ストローク長調整範囲(%)0~100動作温度範囲(℃)-10~45

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする