※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
パッキン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44395303
品番
794-042-20
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥163
販売価格(税別)
¥
148
バスケットに入れる
寸法B(mm)
16
寸法A(mm)
24
呼び
20
用途
T/#1050-EPDM
材質
白色EPDM
内径(Φmm)
16
呼び径
20
寸法C(mm)
2