画像準備中

電磁駆動式ダイヤフラム定量ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(mL/min)23 注文コード44395305 品番MP-L-30N-P4
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980
この商品は最大吐出量など4種類から選べます 他の種類を見る

水処理剤、酸、アルカリなどの薬液注入に
理化学、医療分野での薬液注入に
簡易水道、プールでの塩素滅菌用に
ボイラー薬品の注入に
水耕栽培や畜産現場での 栄養剤や消毒剤注入に
高い吐出圧力にも対応
ポンプ最大吐出圧力は1.6MPaなので注入点圧力1.0MPa(背圧)でも連続的に薬液注入できます。
各種制御信号に対応
「接点信号(バルス)入力」「アナログ信号(0/4〜20mA)入力」に対応し自動運転が可能です。 さらにリモートON/OFF機能、パッチ運転機能、特別運転機能も備わっているため、様々な運転設定ができます。
MP-L30P(標準タイプ)
高耐食樹脂(PVDF)ヘッド採用、手動エア抜き機構標準装備
MP-L30N(ノンガスロックタイプ)
信頼の気泡排出機構、 接液部内の液体の動きが見えるアクリルヘッド採用

最大吐出量(mL/min)23 吐出量(mL/min)通常:29 吐出圧力(MPa)0.8 最大吐出圧力(MPa)1.6 電圧(V)AC100〜230 電源フリー AC100〜230V(50/60Hz) 使用液次亜塩素酸ソーダ等、気泡の発生する液体 付属品電源ケ-ブル2m、ホース3m、チャッキ弁、フート弁、M取付ボトル、ナット×2本、取扱説明書 材質ポンプヘッド:アクリル、弁体:PVC、弁座:特殊フッ素ゴム、チャックボール:セラミック、バルブスプリオング:ハステロイC、ガスケット、Oリング:特殊フッ素ゴム、ダイヤフラム:接液面PTFE(EPDM)、接続ホース:Φ4×6mm ポリエチレンホース 質量(kg)約2.9 タイプノンガスロック 最大電流(A)3.6 保護等級IP65 機能マニュアル(手動)運転、各種制御運転 ストローク数(spm)0〜180(ストロ-ク数/min) ストローク長調整範囲(%)0〜100 動作温度範囲(℃)-10〜45

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする