※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
パッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44395312
品番
794-042-25
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
寸法B(mm)
22
寸法A(mm)
30
呼び
25
用途
T/#1050-EPDM
材質
白色EPDM
内径(Φmm)
22
呼び径
25
寸法C(mm)
2