パッキン(PTFE)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44395321 品番 0724F-20
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139
材質PTFE 呼び20 寸法A(mm)24 寸法B(mm)16 寸法C(mm)2 内径(Φmm)16 呼び径20 外径(Φmm)24 商品タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
高圧ガスボンベのレギュレーターパッキンに使用
教育・研究機関

今回初めて購入、2024.9.10にG1空気ボンベのレギュレーターパッキンとして使用、10/21にガス漏れ発生。レギュレーターを外してみるとパッキンが変形していてレギュレーターからなかなか取り出せない…ひと月でここまで変形したの初めて見ました。もとのサイズは外径18.5、内径11.5で接続部にジャストフィット!と喜んだのですが、空気漏れを起こしたときは20.45-13.4くらいに延びていて、なるほど取り出せないわけだと思いました。
「本来の用途以外には使用しないで下さい」と袋に書いてあったのですが、「本来の用途」が何かどこにも記載がないようです。他の商品で高圧ガスーレギュレーター接続パッキンの素材として同じPTFEがあったので大丈夫かと思ったのですが、「使えない」とはっきり明記しておいてほしかったです。他のメーカーのパッキンは内径が小さくて入らなかったので、サイズの合うこちらが使えないのはとても残念でした。

2人が参考にしています
対象商品:
44395321
2022-02-25
用途:
レストア
その他業種

バイクの燃料コックにつかいました。ありがとう御座いました。

対象商品:
40494842
2019-12-16
用途:
炭酸ガス
T M D 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

炭酸ガスレギュレーターなどの固いパッキンの予備
各種いる

1人が参考にしています
対象商品:
40494842
2018-04-30
用途:
設備メンテナンス
製造業

無事にガスラインのシールができ、安心して作業ができています。

1人が参考にしています
対象商品:
40494842
2017-01-28
用途:
溶接作業に使用
サービス業

酸素のレギュレーターパッキンに使用 ジャストサイズでした。

1人が参考にしています
対象商品:
40494842
2016-03-08
用途:
食品加工器材で水分が接触する部分。

ちょうど良い硬さ、緩衝性、強度、耐汚濁性。

1人が参考にしています
対象商品:
44395321
2016-03-01
用途:
ドア握り玉ワッシャーに

本来の用途ではないが、寸法と材質で試しに買ってみたところ滑りが良く満足。

対象商品:
40494842
2019-12-08
用途:
バイクの燃料タンクと燃料コック間のシール用

面性状の良くない部品どうしのシール用で、
一般的には「ファイバー」製パッキンだが、
今回はテフロン製パッキンにして、面へのナジミ・耐ガソリン性・緩みにくさ・などに大満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする