フッ素ゴムパッキン

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44395382 品番 794-048-25
参考基準価格(税別)¥520 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
寸法B(mm)22 寸法A(mm)30 呼び25 用途高温用ゴムパッキン。T/#1050-FA 材質フッ素ゴム 厚さ(mm)2 内径(Φmm)22 呼び径25 外径(Φmm)30 寸法C(mm)2 商品タイプ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44395373
2026-02-20
用途:
湯たんぽの口金パッキンとして

予備に買っておきました。漏れたらすぐに交換できるよう。モノタロウで買った事を覚えておかねば、です

対象商品:
44395364
2024-04-23
用途:
ランマ―のメンテに
建設業・工事業

ランマ―の燃料ドレンに使用されているパッキンが劣化してガソリンが染み出してきたので交換しました。細かい部品でもモノタロウさんで揃うので大変助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
44395382
2022-03-04
用途:
湯たんぽの口金パッキンのメンテナンス

本当に熱に強くオリジナルパッキンよりも長持ちしそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
44395373
2022-02-07
用途:
発電機燃料漏れ
農・林・水産業

2回目の購入です。発電機の燃料コックパッキンに使用です。
ガソリンでも耐油性あり、助かります

1人が参考にしています
対象商品:
44395364
2021-09-23
用途:
キャンプストーブ(コンロ)

耐薬品性、耐熱性に期待して40年ぐらい前のキャンプストーブ・スベア123Rの蓋に使用してみました。使用中の燃料漏れもなく問題ないです。

2人が参考にしています
対象商品:
44395382
2020-08-23
用途:
チェンソーの燃料パッキン
つゆきみかん園 様 (農・林・水産業)

このサイズ、材質をやっと見つけました、純正品に比べて大幅に安く補修できました。

2人が参考にしています
対象商品:
44395382
2017-11-10
用途:
器械組立
製造業

器械組立時に必要な為、購入しているのですが
今回は在庫が無いとのことで、日数がかかってしまうとのこでしたので
★2つにさせていただきました。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
44395373
2017-05-24
用途:
農機具の補修
建設業・工事業

ガソリンに接触する部分の補修に、水道用のパッキンでは心許ないので購入しました。近くのホームセンターでは見つけられなかったので、助かりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする