曜日別特売
794-045-13 高強度ノンアスベストパッキン カクダイ 44395416

高強度ノンアスベストパッキン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)11.5
呼び径13
内容量1個注文コード44395416品番794-045-13
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
96

締付けに対して非常に強く、高い締付けトルクを求められる箇所に最適

用途
VND629ET
寸法B(mm)11.5寸法A(mm)18.5呼び13材質ノンアズベスト内径(Φmm)11.5呼び径13寸法C(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44395425
2021-07-28
用途: フレキ配管用
サービス業

フレキ配管交換時に使おうと購入も新しいフレキ管に付いていました
他サイトなどで確認してから購入すれば良かった
予備品として保存します。

対象商品 : 44395425
2014-08-08
用途: 燃料コックのパッキンとして

丈夫なので結構強く締め付けても大丈夫です。もう少しサイズのバリエーションが欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする