794-87-07 平パッキン 794-87 カクダイ 44395592 794-87-07 平パッキン 794-87 カクダイ 44395592

平パッキン 794-87

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 44395592 品番 794-87-07
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥163
販売価格(税別)
148
内径(Φmm)12 外径(Φmm)16 用途補修用 材質NBR 厚さ(mm)2 使用温度(℃)1〜80 最高使用温度(℃)80 寸法(外径×内径×厚さ)(mm)16×12×2 商品タイプ
注意
※サイズをお確かめのうえお買い求めください。なお、お使いのパッキンはやや大きくなっていることがありますのでご注意ください。
※食品、ガス、薬品、電気、油(石油品、ガソリン、軽油、灯油など)関係の器具には絶対使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-16
用途:
洗浄機
東日本タイル株式会社 様

マキタ高圧洗浄機のパッキンが劣化して水漏れがしていたので交換しました。正常にしようが出来ました

2025-01-20
用途:
洗面台排水栓のパッキン取り換え
その他業種

洗面台排水栓のパッキンが劣化し膨らんでいたため、洗面台の排水が遅くなっていた。洗面台製造メーカーに在庫の問い合わせても既に廃版となっており、途方にくれていた。
ダメもとで「モノタロウ」を検索したところ、類似のパッキンを見つけ入手した。
若干厚みが違ったが、何とか力づくで納めることができ、大満足です。

対象商品:
44395617
2024-10-12
用途:
機械のメンテナンス

ホームセンターでも売っていますが、往復の手間や在庫の有無を考えると何個か纏めてついでに購入した方がお得と思い購入。本来のサイズとは微妙に違いますが使用には問題ありません。
次回もリピートします

対象商品:
44395802
2023-12-03
用途:
井戸のポンプのパッキン用

井戸のポンプのパッキンが劣化したのですが、これを使用しています。水道用として購入したのですが、意外にも井戸のポンプにも使えることがわかり使用しています。ポンプはゴムが劣化すると水が上がってこなくなるので、正しく水道用のポンプで充分使えることがわかり大助かりです

対象商品:
44395601
2024-01-17
用途:
給湯水栓の水漏れ修理

洗面台下の止水水栓からのお湯漏れ修理.つば付き配管から漏れていたため平パッキンを交換しました.古いパッキンはつぶれているため大きくなっている可能性があるため1mm小さ目のものも同時購入しました.ナット内に収まればどちらでもお湯漏れしていません.カクダイ製は初めての使用でしたが問題ありませんでした.

対象商品:
44395574
2023-04-29
用途:
洗面化粧台のシャンプードレッサー
株式会社 うえき不動産 様

新規洗面台取付時、パッキンを紛失した為、購入しました。

対象商品:
44395671
2023-03-29
用途:
洗濯機の入水ホース取り付け口のパッキンが緩くなっていたので購入した。
教育・研究機関

取り付け口のパッキンとしてピッタリで水漏れもなくなり使用していて安心できた。

対象商品:
44395714
2022-11-27
用途:
PF管コネクターを防水に
株式会社川田商会 協栄自工 様

外部コンセントに露出ボックスとPF管コネクターを付けて車庫に配線を引きますが、
PFコネクタ専用の防水パッキンを購入しましたが、サイズが良くないので、
締めるとズレてはみ出ます。
14/16/22に合うと書いてますが、どう考えても内径が大きいです。

サイズを測るとこれが一番良さそうなので購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする