KSガッツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 44395743 品番 0334025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。
あなたの発想で様々な用途が生まれる!
袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。
強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。
ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。
長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン)
基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。

種別32N-8 適合径範囲鉄筋D13〜D32 ボルト対辺(mm)17 許容荷重(N[kgf])平行引き:3900[400]、直交引き:1960[200] ボルト締付トルク(N・m)10〜15 サイズW5/16用
注意
※ボルトが鉄筋のフシ間に引っかかるように取り付けてください。
※取り付けボルトを締めすぎないようにしてください。
※直交引きで押しボルトに荷重が掛かる方向への使い方をしないでください。
※刻印されている矢印方向に付加がかかるようにご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする