シングルフック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44396249 品番HJJ06
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥9,117
販売価格(税別)
8,288
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

世界最高レベルの強度、キトーリンクチェーン。
用途に応じて選べる豊富なバリエーション。
安全で効率の良い作業のための高い品質。
優れた製鎖技術による抜群の破断伸び。
高い耐摩耗性がもたらす長期的経済性。

質量(kg)0.56 使用荷重(t)1.1 寸法a(mm)21 寸法t(mm)16 寸法b(mm)12 寸法s(mm)20.5 寸法m(mm)28 寸法n(mm)35 寸法p(mm)110 寸法m'(mm)28 チェーン線径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする